{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, Jaune | Jaune de sécurité | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Classe de protection (électrotechnique) | classe de protection II | |
| Référence fabricant | easyTorque Adapter electric | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Indice de protection / Classe de protection | classe de protection (électrotechnique) | |
| Profil d’entraînement | sans | |
| Diamètre de lame de rechange adapté | 6 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple prédéfini | 2,8 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Matériau outil | acier spécial / Alliage spécial | |
| porte-embouts | D 6,3 | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique; signal visuel | |
| Feedback | acoustique; à déclenchement | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Sens de serrage | droite | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 10 % | |
| Messtechnik | fonctionnement mécanique | |
| Norme | IEC EN 61243-3 | |
| Longueur totale L | 59 mm | |
| Messfunktionen | couple |
| Référence article | 41344 | |
| EAN / GTIN | 4010995413446 | |
| Réf. fabricant | 41344 | |
| Article hors catalogue | L60070 3603 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |