navor easyTorque vmesniki električni za SlimBits in SlimVario® držala 2,8 Nm

Št. art.: 41344
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barvni odtenek, rumena Signalno rumena
Barvni odtenek, rdeča Signalno rdeča
Oznaka proizvajalca easyTorque Adapter electric
Razred zaščite (elektrotehnika) zaščitni razred II
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva rumena; rdeča
Vrsta zaščite/razred zaščite razred zaščite (elektrotehnika)
Pogonski profil brez
Ustrezni premeri zamenljivih stebel 6 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Enota za merjenje navora Nm
Nastavljeni vrtilni moment 2,8
Nastavitev sprožilne vrednosti brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave Da
Material, orodje posebno jeklo/posebna zlitina
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Signal sprožilnika akustično; haptično; optično
Povratne informacije akustično; izklopilno
Vrsta izdelka momentni izvijač
Smer zatezanja desno
Oblika priključka vpenjalo za vijačne nastavke
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz brez prikaza
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 10 %
Standard IEC EN 61243-3
Celotna dolžina L 59 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41344
EAN/GTIN 4010995413446
Številka proizvajalca 41344
L-število L60070 3603
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: V celoti združljiv s sistemom Wiha slimBit
  • Poveča vašo učinkovitost: Pravilen navor ščiti material pred poškodbami in pomeni, da ni nadaljnjega dela
  • Znižuje vaše stroške: Pravilen navor vas varuje pred garancijskimi zahtevki
  • Znižuje vaše stroške: Za komplete izvijačev LiftUp in slimVario®: Podaljšek za orodje za navor
  • Zagotavlja vam popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • Adapter easyTorque zagotavlja nadzorovano zategovanje vijakov v kombinaciji z varnimi delovnimi praksami pri električnih aplikacijah
  • Ta adapter za navor zagotavlja procesno varno uporabo, s čimer varuje pred poškodbami materiala in odpravlja potrebo po obnovi
  • Izolirani adapter easyTorque, ki je združljiv z vsemi izdelki slimVario, zagotavlja varen oprijem tudi za 75 mm slimBite
  • S priročnim adapterjem tako izvijač slimVario z držalom za bite, električni izvijač slimVario Stubby in električni izvijač LiftUp z zalogovnikom za bite v hipu spremenite v orodje za navor
  • Ko je dosežen navor, se zasliši signal klika, rumeni obroč in rdeči adapter pa se vrtita v nasprotnih smereh
  • Orodje za navor z natančnostjo sproščanja +/- 10 % izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 6789
  • Adapter easyTorque opravi preskus posameznega kosa v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900, kar uporabnikom omogoča varno delo na delih pod napetostjo do 1 000 V AC
  • Izdelano v skladu z IEC 60900

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Fiksna vrednost navora (Nm): 2,8 Nm
  • Toleranca (%): 10 %
  • Premer ročaja (mm): 5,5 mm
  • delovna dolžina (mm): 59 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne