{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo segnale | |
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso segnale | |
| Classe di protezione (elettrotecnica) | Classe di protezione II | |
| Denominazione originale prodotto | easyTorque Adapter electric | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Colore | giallo; rosso | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Classe di protezione (elettrotecnica) | |
| Profilo di manovra | nessuna | |
| Diametro della lama intercambiabile adatto | 6 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | Es. preimpostata | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia impostata | 2,5 | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | si | |
| Materiale utensile | acciaio speciale / lega speciale | |
| Attacco per bit | D 6,3 | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. acustica; Es. ottica; Es. tattile | |
| Feedback | acustico; “attivazione” | |
| Tipo di prodotto | Giraviti dinamometrici | |
| Direzione di serraggio | a destra | |
| Forma di connessione | attacco per bit | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione | |
| Precisione della coppia in senso orario | 10 % | |
| Messtechnik | es. meccanica | |
| Normativa | IEC EN 61243-3 | |
| Lunghezza complessiva L | 59 mm | |
| Messfunktionen | Coppia |
| Codice articolo | 41343 | |
| EAN / GTIN | 4010995413439 | |
| Codice del produttore | 41343 | |
| Numero-L | L60070 3602 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |