Momentový adaptér easyTorque electric pro držáky slimBits a slimVario®, v blistru 2.5 Nm

Artiklové číslo: 41343
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Barevný odstín, červená Signální červená
Třída ochrany (elektrotechnika) Třída ochrany II
Označení výrobce easyTorque Adapter electric
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Žlutá; červená
Typ krytí/třída ochrany Třída ochrany (elektrotechnika)
Profil výstupu žádné
Vhodné průměry výměnných čepelí 6 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavený točivý moment 2,5
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Materiál nástrje speciální ocel / zvláštní slitina
Upínač bitů D 6,3
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru upínač bitů
Ukazatel žádné zobrazení
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 10 %
Messtechnik mechanický
Norma IEC EN 61243-3
Celková délka L 59 mm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41343
EAN / GTIN 4010995413439
Číslo výrobce 41343
L-číslo L60070 3602
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: 100% kompatibilní se systémem Wiha slimBit
  • Zvýší vaši efektivnost: Správný točivý moment chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • Sníží vaše náklady: Správný točivý moment vás chrání před plněním nároků vyplývajících ze záruky
  • Sníží vaše náklady: Rozšíření k momentovému nástroji pro sady šroubováků LiftUp a slimVario®
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování v rozsahu dílů pod napětím do 1 000 V AC, např. u pojistkového automatu
  • Kontrolované utažení šroubů a současně bezpečnost u elektrických aplikací nabízí adaptér easyTorque
  • Momentový adaptér zajistí procesně bezpečné používání, a tak chrání před poškozením matksiálu a dodatečnou prací
  • Dále izolovaný adaptér easyTorque zaručuje bezpečné držení slimBit 75 mm a navíc je kompatibilní se všemi výrobky slimVario
  • Tím dobře ovladatelný adaptér jak šroubovák slimVario s držákem nástavců a slimVario Stubby electric tak i šroubovák LiftUp electric se zásobníkem nástavců obratem ruky změní na momentový nástroj
  • Dosažení momentu je slyšet díky signálu kliknutí a je viditelné díky opačnému otáčení žlutého kroužku a čksveného adaptéru
  • Adaptér easyTorque je podroben kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňuje bezpečnou práci na vodivých dílech do 1 000 V AC
  • Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Hodnota točivého momentu fixní (Nm): 2.5 Nm
  • Tolerance (%): 10 %
  • Průměr rukojeti (mm): 5.5 mm
  • Celková délka (mm): 59 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne