Momentadapter easyTorque electric til slimBits- og slimVario®-holder i blisterpakning 2.5 Nm

Art.-nr.: 41343
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, rød Signalrød
Beskyttelsesklasse (elektroteknik) beskyttelsesklasse II
Producentbetegnelse easyTorque Adapter electric
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve gul; rød
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse beskyttelsesklasse (elektroteknik)
Drivprofil ingen
Passende udskiftelige knivdiametre 6 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstillet moment 2,5
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
QuickRelease / hurtigskiftefunktion ja
Materiale, værktøj specialstål / speciallegering
Bitholder D 6,3
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk; optisk
Feedback akustisk; udløsning
Produkttype momentskruetrækker
Tilspændingsretning højre
Tilslutningens form bitholder
Display ingen visning
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 10 %
Messtechnik mekanisk
Standard IEC EN 61243-3
Længde i alt L 59 mm
Messfunktionen moment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41343
EAN/GTIN 4010995413439
Producentnummer 41343
L-nummer L60070 3602
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: 100 % kompatibel med Wiha slimBit systemet.
  • Øger effektiviteten: Det rigtige moment beskytter mod skader på materialer, så efterbearbejdning er unødvendig.
  • Reducerer omkostningerne: Det rigtige moment beskytter mod garantikrav.
  • Reducerer omkostningerne: Udvidelser til momentværktøj til LiftUp og slimVario® skruetrækkersæt.
  • Giver fuld beskyttelse: Hvert værktøj er separat testet ved 10.000 V AC og derfor godkendt til 1.000 V AC.
  • Anvendelse: Til kontrolleret fastskruning af dele. 1000V AC.
  • En kontrolleret tilspænding og samtidig sikkerhed ved elektriske applikationer opnås med easyTorque adapteren. Drejningsmomentadapteren sørger for processikkerhed og beskytter dermed mod skader på materialet samt efterarbejde. Den isolerede easyTorque adapter sørger også for et sikkert hold af 75 mm slimBits og er samtidig kompatibel med alle slimVario produkter. Dermed omdanner den brugbare adapter hurtigt både slimVario skruetrækkere med bitholder og slimVario Stubby electric samt skruetrækkeren LiftUp electric med bit-magasin til et momentværktøj. Når drejningsmomentet er nået, markeres dette med et klik og ved at den gule ring og den røde adapter drejer modsat hinanden. easyTorque adapteren undergår en enkeltvis kontrol iht. internationale standard IEC 60900 og gør det muligt at arbejde sikkert med dele, der står under spænding op til 1.000 V AC.
  • Produceret iht. IEC 60900.

Egenskab:

  • VDE-certificeret: Ja
  • Værktøj til elektricitet: Ja
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Momentværdi fast (Nm): 2.5
  • Tolerance (%): 10
  • Grebdiameter (mm): 5.5
  • Total længd (mm): 59
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej