Scala a ripiano singolo 14 gradini

Codice art.: 41314
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza montanti 25 mm
Montante
Guida del montante Es. parallela
Larghezza libera 370 mm
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 14
Larghezza gradini 370 mm
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 4,8 m
Per altezza scaffale 3,46 m
Agganciabile si
Altezza verticale massima di montaggio fino a 3,46 m
Superficie gradino Zigrinatura
Sporgenza 1,26 m
Inclinazione 70 grado
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala 3,69 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scale per scaffali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41314
EAN / GTIN 4031405413146
Codice del produttore 041314
Numero-L L90110 281
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in alluminio per scaffali a gradini
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Ganci di montaggio stabili Ø 35 mm all'estremità superiore per un supporto sicuro
  • Gancio di parcheggio Ø 35 mm per un ingombro ridotto quando non in uso
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale a ripiani sono realizzate nelle lunghezze standard specificate e singolarmente per la misurazione. A tale scopo, specificare l'esatta altezza di montaggio verticale in ciascun caso: Il prezzo verrà addebitato per la scala successiva più alta e una commissione di modifica di 55,00 Euro RRP senza IVA. Le scale per rack personalizzate non possono essere sostituite

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4800 mm
  • Sovratesta: 1260 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 3690 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza di montaggio verticale: 3460 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 14 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 370 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati