Scară de raft cu o singură treaptă 14 trepte

Cod articol.: 41314
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lăţimea montantului 25 mm
Traversă ja
Ghidare traversă Paralel
Lăţime liberă 370 mm
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 14
Lățimea treptei 370 mm
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 4,8 m
Recomandat pentru înălţimea raftului 3,46 m
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 3,46 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Cursă maximă 1,26 m
Înclinație 70 grad
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 3,69 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 41314
EAN / GTIN 4031405413146
Număr producător 041314
L-Număr L90110 281
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de rack din aluminiu în trepte
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • Pantofi de conductori antiderapanți
  • Cârlige de montare stabile Ø 35 mm la capătul superior pentru un suport sigur
  • Cârlig de parcare Ø 35 mm pentru depozitare cu economie de spațiu atunci când nu este utilizat
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 420 mm
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de rafturi sunt fabricate în lungimile standard specificate și individual pentru a măsura. În acest scop, vă rugăm să specificați înălțimea exactă de montare verticală în fiecare caz – prețul va fi taxat pentru următoarea scară superioară, precum și o taxă de modificare de 55,00 Euro RRP fără TVA. Scările de rafturi personalizate sunt excluse de la schimb

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 4800 mm
  • Deasupra capului: 1260 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 3690 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Înălțime de montare verticală: 3460 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 14 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 370 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da