• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Jednostupňový regálový žebřík 14 stupňů

Artiklové číslo: 41314

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Šířka podpěry 25 mm
Nosník ano
Vedení podpěry Paralelní
Světlá šířka 370 mm
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 14
Šířka stupně 370 mm
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 4,8 m
Vhodné pro výšku regálu 3,46 m
Lze zavěsit ano
Maximální svislá montážní výška do 3,46 m
Povrch stupátka Vrubování
Vyložení 1,26 m
Sklon 70 stupeň
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 3,69 m
Barva stříbrná
Druh produktu Regálové žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41314
EAN / GTIN 4031405413146
Číslo výrobce 041314
L-číslo L90110 281
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový schůdky
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Stabilní montážní háčky Ø 35 mm na horním konci pro bezpečný stojan
  • Parkovací hák Ø 35 mm pro úsporu místa při nepoužívání
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Regálové žebříky jsou vyráběny ve stanovených standardních délkách a individuálně na míru. Za tímto účelem prosím v každém případě uveďte přesnou výšku svislé montáže – cena bude účtována za další vyšší žebřík a poplatek za změnu ve výši 55,00 Euro RRP bez DPH. Žebříky na zakázku jsou vyloučeny z výměny

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 4800 mm
  • Režie: 1260 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 3690 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Svislá montážní výška: 3460 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 14 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 370 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano