{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.500 V | |
| Tonalità cromatica, rosso | Rosso segnale | |
| Denominazione originale prodotto | EFA 2E | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Guida del montante | Es. parallela | |
| Larghezza esterna | 0,42 m | |
| Numero di componenti della scala | 2 | |
| Esecuzione scaletta | Pioli | |
| Numero pioli per sezione della scala | 12 | |
| Larghezza pioli | 0,03 m | |
| Profondità pioli | 0,03 m | |
| Distanza pioli | 270 mm | |
| Es. regolabile in altezza | si | |
| Altezza di lavoro circa | 6,75 m | |
| Agganciabile | no | |
| Elevata resistenza chimica | si | |
| Normativa | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Portata | 150 kg | |
| Peso | 23,3 kg | |
| Lunghezza scala retratta | 3,51 m | |
| Colore | rosso | |
| Tipo di prodotto | Scala d’appoggio |
| Codice articolo | 41292 | |
| EAN / GTIN | 4003866412921 | |
| Codice del produttore | 41292 | |
| Numero-L | L90010 697 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |