Everest EFA 2E - GRP-forlængelsesstige 2x12

Art.-nr.: 41292
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41292
EAN/GTIN 4003866412921
Producentnummer 41292
L-nummer L90010 697
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plaststige til store højder til brug i elektriske og kemiske miljøer.
  • Skinner og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket plast for særlig høj kemisk modstandsdygtighed.
  • Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
  • Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
  • Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Udvendig bredde på den nederste stige: 430 mm.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 6,75 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Tværstangbredde 1 m
  • Vægt 23,3 kg
  • Stige længde, tilbagetrukket 3,51 m
  • Materiale GRP
  • Løb/trinafstand lodret 270 mm
  • Antal trin 12
  • Antal trin 2 × 12
  • Dybde af trin 30 mm
  • Udvendig bredde 420 mm
  • Ydre bredde af nederste stige 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.