Everest EFA 2E - scara de extensie GRP 2x12

Cod articol.: 41292
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Verificat până la 1.500 V
Nuanță, roşu Roșu semnal
Denumirea producătorului EFA 2E
Sigiliu de calitate și testare VDE
Politică / etichetare Marcaj CE
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 12
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 270 mm
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 6,75 m
Suspendabil nu
Rezistenţă chimică ridicată da
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Capacitate portantă max. 150 kg
Greutate 23,3 kg
Lungimea conductorului este retrasă 3,51 m
Culoarea roşu
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 41292
EAN / GTIN 4003866412921
Număr producător 41292
L-Număr L90010 697
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scară din plastic pentru înălțimi mari, pentru utilizare în medii electrice și chimice.
  • Șine și trepte (30 mm x 30 mm) din plastic armat cu fibră de sticlă pentru o rezistență chimică deosebit de ridicată.
  • Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
  • Îndeplinește testul de înaltă tensiune pentru conductoarele realizate din material izolant în conformitate cu DIN EN 61478 sau VDE 0682 secțiunea 6.5 categoria 1/30 KV.
  • Potrivit pentru lucrul sub tensiune (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Lățimea exterioară a scării de jos: 430 mm.
  • Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 6,75 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Lățime traversă 1 m
  • Greutate 23,3 kg
  • Lungimea scării, retractată 3,51 m
  • Material GRP
  • Distanța între trepte pe verticală 270 mm
  • Număr de trepte 12
  • Numărul de germeni 2 × 12
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Lățimea exterioară 420 mm
  • Lățimea exterioară a scării inferioare 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.