{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Interfaccia | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Limite d’errore | 0,03 mm | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Lunghezza dei becchi L | 40 mm | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Durata | 26.280 h | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Ricaricabile | no | |
| Serie | MarCal | |
| Denominazione originale prodotto | MarCal 16 EWRi-AA | |
| Imballaggio | wallet; box | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Temprato | sì | |
| Superficie di contatto | Temprato | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Esecuzione becco di misura | Altro | |
| Asta di profondità | no | |
| Metodo di misura dello strumento di misura | Procedimento induttivo elettromagnetico | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Funzione di PRESET | sì | |
| Commutazione in stand-by | sì | |
| Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by | sì | |
| Spegnimento automatico | sì | |
| Risoluzione | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
| Durata | 26.280 h | |
| Normativa | norma interna | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile nuovamente | si |
| Codice articolo | 412774 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192057237 | |
| Codice del produttore | 4103379 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |