Digitalno pomično merilo z navznoter zakrivljenima merilnima konicama, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 412774 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • vse dele: kaljene
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje 0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Odčitavanje 0,0005 col
Točnost 0,03 mm
Dolžina konic 40 mm
Standard Tovarniški standard
vse dele kaljene
Material Plemenito jeklo, INOX
Število vključenih baterij 1
Napajanje Baterijsko napajanje
Preklop odčitavanja mm / cole
Radijska naprava Programska oprema proizvajalca
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Vmesnik Radijski sistem MAHR i wi
Vrsta IP-zaščite IP 67
Pakiranje čvrsta škatla
Merilno območje 150 mm
Merilno orodje digitalno
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412774 150
EAN/GTIN 4059192057237
Številka proizvajalca 4103379
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Zelo velik LCD-prikazovalnik, višina številk 11 mm. Vgrajen brezžični podatkovni vmesnik i-wi. Odporen proti prahu in vlagi. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Čas delovanja pribl. 3 leta.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi art. 498912.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov