Calibro a corsoio digitale IP67con asta di profondità tonda, uscita dati e superfici di contatto in ceramica 150 mm

Codice art.: 412743 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 9,45 € /pz.
  • 17,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 67

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità ⌀ 1,6
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 67
Guida Guide di scorrimento rialzate
Lunghezza dei becchi 40 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference-Lock MAHR
Spegnimento automatico si
Durata batterie ca. 3 anni
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412743 150
EAN / GTIN 4059192002282
Codice del produttore 4103072

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo e impermeabile. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi