Pied à coulisse numérique avec becs de mesure coudés vers l'intérieur, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412774 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit pied à coulisse universel
Métrologie mode numérique
Interface MAHR i-wi-Funksystem
Plage de mesure max. 150 mm
Plage de mesure min 0 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Indice de protection IP IP67
Longueur de bec L 40 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Durée de fonctionnement 26 280 h
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Série MarCal
Référence fabricant MarCal 16 EWRi-AA
Emballage Etui; caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Surface de mesure trempées
lecture 0,0005 pouce
Exécution bec de mesure autre
Jauge de profondeur disponible non
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées système de verrouillage de référence MAHR
Fonction de preset oui
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11 mm
Durée de fonctionnement 26 280 h
Norme norme usine
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 412774 150
EAN / GTIN 4059192057237
Réf. fabricant 4103379
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD, hauteur des chiffres: 11 mm. Interface de données sans fil intégrée i-wi. Résistant à la poussière et à l’humidité. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande. Autonomie env. 3 ans.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Récepteur radio i-wi 498912.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MarCal" Afficher tout