Calibro a corsoio digitale con becchi di misura ad angolo rivolti verso l’esterno, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412755 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Grado di protezione IP IP67
Imballaggio astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Es. temprata
Superficie di contatto con riporto in metallo duro
Limite d’errore 0,03 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura pollici 0,0005 pollici
Campo di misura min. 10 mm
Campo di misura max. 150 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Esecuzione becco di misura Curvatura verso l’esterno
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. piatta
Metrologia Es. digitale
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Risoluzione
Altezza cifre display LCD 8,5 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
Normativa norma interna
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412755 150
EAN / GTIN 4059192002367
Codice del produttore 4103080
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misurazione impermeabile.
  • Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione.
  • La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.