Pie de rey digital con picos de medición acodados hacia fuera, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412755 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pie de rey universal
Metrología Digital
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB; Puerto USB
Capacidad de medición máx. 150 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de error 0,03 mm
Clase de protección IP: IP67
Longitud del pico L 40 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Recargable no
Serie MarCal
Denominación del fabricante MarCal 16 EWR-AI
Embalaje Estuche; Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Material acero fino (INOX)
Templado sí
Superficie de medición revestimiento con metal duro
Lectura 0,0005 pul
Modelo pico de medición Acodado/a hacia fuera
Varilla de profundidad existente sí
Seguridad del valor de medición Sistam MAHR Reference-Lock
Lectura conmutable sí
Altura de las cifras pantalla LCD 8,5 mm
Norma norma de fábrica
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412755 150
EAN / GTIN 4059192002367
Número del fabricante 4103080
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición resistente al agua.
  • El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse.
  • La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.