Şubler digital cu ciocuri de măsurare arcuite spre exterior, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412755 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şubler universal
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Lungimea ciocului L 40 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie MarCal
Denumirea producătorului MarCal 16 EWR-AI
Ambalaj Husă; Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Suprafaţă de măsurare armat cu carbură
Citire 0,0005 inchi
Execuţie cioc măsurare Cu unghi spre exterior
Tijă adâncime existentă da
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Citire comutabilă da
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412755 150
EAN / GTIN 4059192002367
Număr producător 4103080
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare rezistent la apă.
  • Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou.
  • Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.