{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Interface | interface Digimatic; interface USB; port USB | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Longueur de bec L | 40 mm | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Rechargeable | non | |
| Série | MarCal | |
| Référence fabricant | MarCal 16 EWR-AI | |
| Emballage | Etui; caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempé | oui | |
| Surface de mesure | carbure rapporté | |
| lecture | 0,0005 pouce | |
| Exécution bec de mesure | coude vers l’extérieur | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| Lecture commutable | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 8,5 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 412755 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192002367 | |
| Réf. fabricant | 4103080 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |