• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Set di calibri a corsoio digitali, con asta di profondità angolare, campo di misura 150 mm IP54 con uscita dati, Numero di calibri a corsoio: 3

Codice art.: 412681 3
Sconto
365,64 €
Prezzo set 3 Articolo (97,33 € / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 160,92 DKK /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 111,00 DKK /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 160,92 DKK /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 224,24 DKK /pz.
  • 402,29 DKK /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
630 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di calibri a corsoio Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Antal værktøjer 3 stk.
Antal medfølgende batterier 3 stk.
Batteritype lithium (Li)
International konstruktionsstørrelse button cell (CR2032)
Serie -
IP-kapslingsklasse IP54
Producentbetegnelse Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Emballage box
Energiforsyning battery-powered
Material stainless steel (INOX)
Hærdet yes
Måleflade precision lapped
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Reading 0,01 mm
Aflæsning i tommer 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Kæbelængde 40 mm
Dybdemål tilgængeligt yes
Dybdemålsform rectangular
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Måleteknik digital
Preset function yes
Standby-aktivering yes
Measurement value and zero point preserved after reactivation from standby yes
Reversible reading yes
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Interface Digimatic interface; USB interface
Standard ISO 13385
Dybdemål-bredde 1,3
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP degree of protection
Produkttype universal calipers
Can be calibrated si
Indhold set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412681 3
EAN / GTIN 4067263100201
Codice del produttore 412681 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Udførelse:

Digital skydelære IP54 med dataudgang. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 20 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares. Med preset (forindstilling af mål). Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene®-komponent. Målefladerne er finslebne.

Fordel:

  • Ergonomisk hus med gribevenlig Haptoprene®-komponent.
  • Lang batterilevetid.
  • Stort, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal.
  • Nyt, moderne design.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081560 str. CR2032.
3 × skydelærer nr. 412680, str. 150.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948, tastaturinterface nr. 498963

Reservedel:

Dataudgangskappe nr. 412237 str. D, batteriholder nr. 412237 str. B.