Garnitura digitalnega pomičnega merila, s kvadratnim merilnikom globine, merilno območje 150 mm IP54 s podatkovnim izhodom, Število pomičnih meril: 3

Št. art.: 412681 3
Popust
384,00 €
Nastavi ceno 3 kos (93,94 € / 1 kos)
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 21,60 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 14,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 21,60 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 30,10 € /kos.
  • 54,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
630 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število pomičnih meril Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 3 kos
Število vključenih baterij 3 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Serija -
Vrsta zaščite IP IP54
Oznaka proizvajalca Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Odstopanje meritve E MPE 0,02 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Dolžina konic 40 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika oglato
Premer globinske dimenzije 3,7 mm
Merilno orodje digitalno
Funkcija prednastavitve da
Preklop v pripravljenost da
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 11,5 mm
Vmesnik Vmesnik USB; vmesnik Digimatic
Standard ISO 13385
Širina globinskega merila 1,3
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka univerzalno pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 412681 3
EAN/GTIN 4067263100201
Številka proizvajalca 412681 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično merilo IP54 s podatkovnim izhodom. Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 11,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Po 20 minutah brez uporabe naprave se ta samodejno preklopi v način pripravljenosti, ob premiku drsnika se naprava ponovno samodejno vklopi. Izmerjena vrednost in ničelna točka ostaneta pri tem ohranjeni. S prednastavitvijo mer. Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene® za dober oprijem. Merilne površine so zelo fino lepane.

Prednosti:

  • Ergonomično ohišje s komponento Haptoprene®® za dober oprijem.
  • Dolga življenjska doba baterije.
  • Velik, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11,5 mm.
  • Nov, sodoben dizajn.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijo št. izd. 081560 vel. CR2032.
3 × pomično merilo art. 412680 vel. 150.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, vmesnik za tipkovnico art. 498963.

Rezervni del:

Kapica za podatkovni izhod art. 412237 vel. D, držalo baterij art. 412237 vel. B.