30 EWRi-N Digitální hloubkoměr 100 mm včetně příslušenství s bezdrátovým přenosem s kalibrací

Artiklové číslo: 4126532KAL
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
Typ krytí IP IP67
Počet obsažených baterií 1 ks
Řada MarCal 30 EWR
Označení výrobce 30 EWR-D; 30 EWRi-N
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
S měřicími hlavami ano
Počet měřicích hlav 3 ks
Rozsah měření měřicí hlavy 1; 2; 3
Odečet, milimetr 0,01 mm
Odečet, palce 0,0005 palec
Rozhraní Integrated Wireless
Podsvícení displeje ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 100 mm
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4126532KAL
EAN / GTIN 4059192057312
Číslo výrobce 4126532KAL
L-číslo L40080 110463
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální hloubkový třmen MarCal 30 EWRi-N
Měřicí rozsah: 0 - 100 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: datové rozhraní 0,01 mm / 0,0005 palce
: Integrovaná bezdrátová
ochrana IP: IP 67
rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, měřicí vložky 30ent (1mm), 902 (4mm) a 903 (4mm), pouzdro

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty