• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio digitale con sistema AOS e commutazione mm / pollici, Campo di misura: 150mm

Codice art.: 412639 150
Sconto
134,68 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,4
  • Metodo di misura dello strumento di misura: procedimento induttivo elettromagnetico
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,4
Rullo di regolazione si
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 9 mm
Metodo di misura dello strumento di misura procedimento induttivo elettromagnetico
Durata batterie 20000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412639 150
EAN / GTIN 4946368667751
Codice del produttore 500-196-30
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.
  • Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico AOS (Advanced Onsite Sensor) offre maggiore protezione contro acqua e polvere.
Con commutazione mm / pollici.
Dotato di rullo di regolazione.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Download & documenti

Prodotti correlati