{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,38 m | |
| Tritt Ausführung | Breitsprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 10 | |
| Sprossen-Tiefe | 0,06 m | |
| Sprossen-Abstand | 265 mm | |
| Sprossen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| Arbeitshöhe ca. | 3,7 m | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Norm | DIN EN 131 | |
| Tragfähigkeit | 250 kg | |
| Gewicht | 7,5 kg | |
| Leiter-Länge | 2,94 m | |
| Produktart | Anlegeleiter |
| Codice articolo | 41137 | |
| EAN / GTIN | 4003866411375 | |
| Codice del produttore | 41137 | |
| Numero-L | L90010 1002 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |