{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,38 m | |
| Provedení schůdku | Široká příčka | |
| Počet příčlí na každý úsek žebříku | 10 | |
| Hloubka příčle | 0,06 m | |
| Vzdálenost příčlí | 265 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Pracovní výška cca | 3,7 m | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 250 kg | |
| Hmotnost | 7,5 kg | |
| Žebřík délka | 2,94 m | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 41137 | |
| EAN / GTIN | 4003866411375 | |
| Číslo výrobce | 41137 | |
| L-číslo | L90010 1002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |