{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,38 m | |
| Execuţia treptelor | Treaptă lată | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 10 | |
| Adâncime stinghii | 0,06 m | |
| Distanța dintre singhii | 265 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,7 m | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 250 kg | |
| Greutate | 7,5 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,94 m | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 41137 | |
| EAN / GTIN | 4003866411375 | |
| Număr producător | 41137 | |
| L-Număr | L90010 1002 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |