{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MarCal 16 FN | |
| Denominazione originale prodotto | 16 FN | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Superficie di contatto | Temprato | |
| Limite d’errore | 0,05 mm | |
| Lettura | 0,05 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 200 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Stampo asta di profondità | es. angolare | |
| Fissaggio | Bloccaggio istantaneo | |
| Guida | Guida di scorrimento rialzata | |
| Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio | |
| Metrologia | Es. analogica | |
| Risoluzione | sì | |
| Lettura comparatore | 0,05 mm | |
| Esecuzione elementi di lettura | Es. cromata opaca | |
| Normativa | norma interna | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali |
| Codice articolo | 4100421DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192001544 | |
| Codice del produttore | 4100421DKS | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |