16 FN Caliper 300 mm vern.0,05mm 1/128″ w.c.

Codice art.: 4100402KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,05 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4100402KAL
EAN / GTIN 4059192001520
Codice del produttore 4100402KAL
Numero-L L40080 107684
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro a corsoio con scala graduata MarCal 16 FN
Campo di misura: 0 - 300 mm
Valore del nonio mm: 0,05 mm / 1/128″
Bloccaggio istantaneo
La fornitura comprende: Tabella filettature, Custodia