Set par.div. alu; mis. 346x305 mm

Codice art.: 40865
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Parte descritta Articolo intero
Materiale Alluminio
Larghezza 346 mm
Profondità 305 mm
Peso totale 0,5 kg
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Parete divisoria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40865
EAN / GTIN 4003866408658
Codice del produttore 40865
Numero-L L90010 1445
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato di listelli autoadesivi in plastica.
  • Possibilità di cambiare la posizione della parete divisoria in alluminio senza l'ausilio di utensili.
  • Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

  • Adatto per 40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862
  • Larghezza 346 mm
  • Misure 346 mm × 305 mm
  • Peso 0.5 kg