Set alu scheidingsw.; afm. 346x305 mm

Artikelnummer: 40865
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lade tussenschot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40865
EAN/GTIN 4003866408658
Nummer fabrikant 40865
L-nummer L90010 1445
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het kunststof raster is zelfklevend.
Zonder gebruik van gereedschap is positiewijziging van de aluminium scheidingwand mogelijk.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Afmetingen 346 mm × 305 mm
Breedte 346 mm
Gewicht 0.5 kg
Passend voor 40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862

Diensten en productadviseurs

Meld u aan