Aluminium skillevægssæt; dimensioner 346x305 mm

Art.-nr.: 40865
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Beskrevet del hele artiklen
Materiale Aluminium
Bredde 346 mm
Dybde 305 mm
Vægt, samlet 0,5 kg
Indhold enkelt del
Produkttype Skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40865
EAN/GTIN 4003866408658
Producentnummer 40865
L-nummer L90010 1445
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den består af en aluminiumsvæg med 2 rasterstænger, der skaber endnu mere orden.
  • Lameller af plast med selvklæbende overflade.
  • Aluminiumskillevæggen kan ændres uden brug af værktøj.
  • Passer til K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box-serien.

Egenskab:

  • Mål 346 mm × 305 mm
  • Bredde 346 mm
  • Vægt 0,5 kg
  • Passer til 40678, 40564, 40702-40704, 40877, 40862