Carr.all.W171;1050l; IM:1250x700x1200mm

Codice art.: 40674
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 40674
EAN / GTIN 4003866406746
Codice del produttore 40674
Numero-L L90010 1335
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
  • Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
  • Un lato lungo ribaltabile a metà per un più comodo caricamento/scaricamento.
  • Ritaglio del contenitore con intelaiatura profilata; giunti completamente saldati.
  • Sportello con supporto a perno e cerniere di arresto mobili.
  • Carrello: 2 ruote orientabili e 2 ruote d'appoggio in disposizione ad angolo, Ø 125 mm, scorrevoli, rivestimento in gomma, senza traccia, cuscinetti a rulli, con dischi di protezione.

Proprietà:

  • Altezza esterna 1400 mm
  • Altezza interna 1200 mm
  • Capacità 1050 l
  • Dimensioni interne L x L x A 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
  • Larghezza esterna 750 mm
  • Lunghezza esterna 1300 mm
  • Lunghezza interna 1250 mm
  • Peso 33 kg