Aluminijasti voziček W171;1050l; IM:1250x700x1200mm

Št. art.: 40674
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 40674
EAN/GTIN 4003866406746
Številka proizvajalca 40674
L-število L90010 1335
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Robusten, izdatno dimenzioniran robni in spodnji profil, ki je z visoko trdnim pozitivnim zaklepom trajno povezan s školjko in osnovno ploščo.
  • Ojačitev končnih in stranskih sten s krožnimi in vogalnimi obrobami za visoko stabilnost.
  • Eno daljšo stranico je mogoče zložiti na polovico za udobnejše natovarjanje in raztovarjanje.
  • Izrez za zabojnik s profilnim robom; spoji profilov so neprekinjeno varjeni.
  • Klop z držalom za vijake in premičnimi zadrževalnimi tečaji.
  • Podvozje: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa v kotni postavitvi, Ø 125 mm, gladki tek, gumijaste pnevmatike, brez označevanja, valjčni ležaji, varovala navojev.

Lastnosti:

  • Teža 33 kg
  • Notranje mere D x Š x V 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
  • Notranja višina 1200 mm
  • Notranja dolžina 1250 mm
  • Prostornina 1050 litrov
  • Zunanja širina 750 mm
  • Zunanja višina 1400 mm
  • Zunanja dolžina 1300 mm