Cărucior din aluminiu W171;1050l; IM:1250x700x1200mm

Cod articol.: 40674
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 40674
EAN / GTIN 4003866406746
Număr producător 40674
L-Număr L90010 1335
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Profil de margine și de bază robust, cu dimensiuni generoase, conectat permanent la carcasă și la placa de bază prin blocare pozitivă de înaltă rezistență.
  • Întărire a pereților laterali și a capetelor cu bordură de jur împrejur și bordură de colț pentru o stabilitate ridicată.
  • O latură lungă poate fi pliată în jumătate pentru o încărcare și descărcare mai convenabilă.
  • Decupaj al containerului cu margine profilată; îmbinările profilate sunt sudate continuu.
  • Clapetă cu suport pentru șuruburi și balamale de reținere mobile.
  • Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe în aranjament de colț, Ø 125 mm, cu rulare lină, anvelope de cauciuc, fără marcaj, rulmenți cu role, protecții filetate.

Caracteristică:

  • Greutate 33 kg
  • Dimensiuni interioare L x l x l x h 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm.
  • Înălțime interioară 1200 mm
  • Lungime interioară 1250 mm
  • Volum 1050 litri
  • Lățimea exterioară 750 mm
  • Înălțime exterioară 1400 mm
  • Lungime exterioară 1300 mm