Carr.all.W170; 415l; IM: 1000x640x650mm

Codice art.: 40631
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 40631
EAN / GTIN 4003866406319
Codice del produttore 40631
Numero-L L90010 1396
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Profilato resistente di bordo e fondo perfettamente dimensionato e collegato saldamente con la lamiera di rivestimento e di fondo tramite accoppiamento geometrico.
  • Rinforzo della parete frontale e laterale mediante nervature periferiche e di spigolo.
  • Carrello in lega leggera, versione bassa. Dotato di 2 ruote orientabili e 2 fisse Ø 125 mm, larghezza 40 mm in gomma antitraccia.
  • Giunti di rivestimento completamente rivettati. Profili del telaio saldati.

Proprietà:

  • Altezza esterna 855 mm
  • Altezza interna 650 mm
  • Capacità 415 l
  • Dimensioni interne L x L x A 1.000 mm × 640 mm × 650 mm
  • Larghezza esterna 690 mm
  • Lunghezza esterna 1050 mm
  • Lunghezza interna 1000 mm
  • Materiale Alluminio
  • Peso 19.5 kg