Cărucior din aluminiu W170; 415l; IM: 1000x640x650mm

Cod articol.: 40631
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 40631
EAN / GTIN 4003866406319
Număr producător 40631
L-Număr L90010 1396
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Profil de margine și de bază robust, cu dimensiuni generoase, conectat permanent la carcasă și la placa de bază prin blocare pozitivă de înaltă rezistență.
  • Întărire a pereților laterali și a capetelor cu bordură de jur împrejur și bordură de colț pentru o stabilitate ridicată.
  • Șasiu: 2 roți pivotante și 2 roți fixe în aranjament de colț, Ø 125 mm, lățime 40 mm, cu rulare lină, anvelope de cauciuc, fără marcaj, rulmenți cu role, protecții filetate.
  • Îmbinare a carcasei complet nituite. Profile de cadru sudate.

Caracteristică:

  • Greutate 19,5 kg
  • Dimensiuni interioare L x l x l x h 1.000 mm × 640 mm × 650 mm
  • Înălțime interioară 650 mm
  • Lungime interioară 1000 mm
  • Material aluminiu
  • Volum 415 litri
  • Lățimea exterioară 690 mm
  • Înălțime exterioară 855 mm
  • Lungime exterioară 1050 mm