Char. alu W170, 415 l, DI 1000x640x650mm

Št. art.: 40631
Cena na 1 Unité
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 Unité (z DDV)
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
Številka izdelka 40631
EAN/GTIN 4003866406319
Številka proizvajalca 40631
L-število L90010 1396
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Beschreibung:

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
  • Mantelstoß komplett vernietet. Rahmenprofile geschweißt.

Merkmal:

  • Gewicht 19.5 kg
  • Innenmaß L x B x H 1.000 mm × 640 mm × 650 mm
  • Innere Höhe 650 mm
  • Innere Länge 1000 mm
  • Material Aluminium
  • Volumen 415 l
  • Äußere Breite 690 mm
  • Äußere Höhe 855 mm
  • Äußere Länge 1050 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript