{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro alloggiamento | 59 mm | |
| Spessore della cassa | 27,5 mm | |
| Campo di misura min. | 12,7 mm | |
| Forza di misura max. | 1,5 N | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,02 mm | |
| Diametro del codolo di serraggio | 8 mm | |
| Diametro tolleranza del codolo di serraggio | h6 | |
| Normativa | norma interna | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 404179 SET | |
| Codice del produttore | 543-781B-10-IEEE | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |