Ceas comparator digital, ±12,5 mm, citire 0,01 mm, set care include transmițătorul U-Wave-TM, modulul de conectare și placa de montare, Tip: SET

Cod articol.: 404179 SET
Reducere
529,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 59 mm
Grosime carcasă 27,5 mm
Domeniu de măsurare min. 12,7 mm
Forța de măsurare max. 1,5 N
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Cuprins set
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 404179 SET
Număr producător 543-781B-10-IEEE
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Afişare a punctului zero în orice poziţie, de ex. pentru măsurătorile toleranţei. Selectarea direcţiei de măsurare. 20000 h funcţionare continuă cu o baterie.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un ceas comparator, un transmițător și un modul de conectare.

Funcţionare:

IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 357. Ceas comparator cod 434062 12,5, transmițător cod 498892 BUZZ, modul de conectare cod L40950 1, placă de montare L40700 586.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915.