{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 59 mm | |
| Dicke des Gehäuses | 27,5 mm | |
| Messbereich min. | 12,7 mm | |
| Messkraft max. | 1,5 N | |
| Messabweichung E MPE | 0,02 mm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Norm | Werksnorm | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 404179 SET | |
| Herstellernummer | 543-781B-10-IEEE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |