Comparatore digitale, misuratori per fori ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, parete posteriore piatta Comparatore digitale, set incl. trasmettitore U-WAVE Bluetooth®, unità di collegamento e piastra di montaggio, Tipo: SET

Codice art.: 404177 SET
Sconto
924,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 3 pz.
Denominazione originale prodotto ID-C112GXB2
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 12,7 mm
Forza di misura max. 1,5 N
Ripetibilità 2 µm
Limite d’errore 0,003 mm
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Certificato di collaudo sì
Errore di inversione fu 2 µm
Contenuto set
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404177 SET
Codice del produttore 543-310B-10-BT
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un comparatore, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Descrizione:

Questo comparatore è stato progettato appositamente per gli strumenti di misura interni e offre i seguenti vantaggi: Il valore minimo del diametro di foratura viene mantenuto Visualizzazione analogica a barre sul display (commutabile su 12 scale diverse). Valutazione della tolleranza GO/NG Possibilità di selezione della modalità “FAST” per l’acquisizione dei valori di picco Ciclo di acquisizione 20 ms o 50 valori di misura/secondo Facile impostazione grazie alla guida a menu sul display Utilizzando un PC o un’interfaccia USB opzionale è possibile impostare il comparatore mediante un programma sviluppato appositamente.

Proprietà:

  • Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, errore di overflow, ecc.
  • Vecchio numero articolo: 543-310B
  • Campo di misura analogico commutabile: Sì
  • Display: LCD, altezza cifre 8 mm, orientabile a 330°
  • Durata della batteria: Modalità standard: circa 1 anno
    Modalità rapida: Circa 4,5 mesi
  • DATA/HOLD: Sì
  • Uscita dati Digimatic: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Bilancia digitale: Encoder lineare assoluto con capacità elettrostatica
  • Alimentazione: 1 x batteria CR2032
  • Blocco delle funzioni: Sì
  • Valutazione GO/+/-NG: Sì
  • Valore limite dello scostamento di misura , E MPE (campo di misura completo): 0.003 mm
  • H MPE (margine di inversione): 0,002 mm
  • Velocità di reazione massima: Senza limiti
  • Campo di misura: 12,7
  • Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettatura: M2,5x0,45
  • Frequenza di misurazione (MAX/MIN/RANGE): Modalità standard: 10 volte al secondo
    Modalità veloce: 50 volte al secondo, (velocità massima del perno di misura: 50 µm/s per la misurazione di punta)
  • Forza di misura:
  • Forza di misura MPL: ≤1.5 N
  • Valore minimo di tenuta: Sì
  • Modello: ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Sì
  • PRESET 3 volte: Sì
  • R MPE (precisione di ripetibilità): 0,002 mm
  • ∅ codolo: 8 mm
  • Modalità di misurazione rapida: Sì
  • Tipo di protezione: IP42
  • Modello: DIN EN ISO
  • Risoluzione: 0.001 mm/0,01 mm
  • Pollici/misure metriche: Metrico

Velocità di reazione max.: Senza limiti
Frequenza di misurazione (MAX/MIN/INTERVALLO): Modalità standard: Modalità 10 volte più veloce: 50 volte al secondo (velocità massima del pistone: 50 µm/s per la misurazione di punta)
Pollici-Metrico: Metrico
Errore massimo ammissibile
E MPE (intervallo complessivo): 0,003 mm
Incremento digitale: 0,001 mm/0,01 mm
Display: LCD, altezza caratteri 8 mm, orientabile a 330°
Campo: 12,7 mm
R MPE (riproducibilità): 0,002 mm
Forza di misura: ≤ 1,5 N
Digitale/analogico: Digitale
Riga graduata: Encoder lineare assoluto elettrostatico capacitivo
⌀ gambo: 8 mm
Tipo di protezione: IP42

Fornitura:

Batteria CR2032 inclusa, certificato di collaudo del produttore. Comparatore n. art. L40010 14379, trasmettitore n. art. 498894 BUZZ, unità di collegamento n. art. L40950 1, piastra di montaggio L40700 586.