Digitale Messuhr, Bohrlochmessgeräte ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, flache Rückwand Digitale Messuhr, Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth®, Anschlußeinheit und Montageplatte, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404177 SET
Rabatt
924,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Herstellerbezeichnung ID-C112GXB2
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,7 mm
Messkraft max. 1,5 N
Wiederholbarkeit 2 µm
Fehlergrenze 0,003 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Prüfprotokoll ja
Messwertumkehrspanne fu 2 µm
Inhalt Set
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404177 SET
Herstellernummer 543-310B-10-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einer Messuhr, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Beschreibung:

Diese Messuhr wurde speziel für Innenmessgeräte entwickelt und bietet folgende Vorteile: Der Minimalwert des Bohrungsdurchmessers wird gehalten Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 12 verschiedene Skalen) • GO/NG Toleranzbewertung „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Meßwerte/s Einfache Einstellung durch Menüführung im Display Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm eingestellt werden.

Merkmal:

  • Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Überlauffehler etc.
  • Alte Artikelnummer: 543-310B
  • Analog Messbereich umschaltbar: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 8 mm, 330° drehbar
  • Batterielebensdauer: Standardmodus: ca. 1 Jahr
    Schnellmodus: Ca. 4,5 Monate
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Digitale Skale: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032
  • Funktionssperre: Ja
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE (ganzer Messbereich): 0.003 mm
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,002 mm
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 12.7
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: M2,5x0,45
  • Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE): Standardmodus: 10 Mal/s
    Schnellmodus: 50 Mal/s, (Messbolzengeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)
  • Messkraft:
  • Messkraft MPL: ≤1.5 N
  • Min. Haltewert: Ja
  • Modell: ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET 3 x: Ja
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0,002 mm
  • Schaft ∅: 8 mm
  • Schneller Messmodus: Ja
  • Schutzart: IP42
  • Typ: DIN EN ISO
  • Ziffernschrittwert: 0.001 mm/0,01 mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Messfrequenz (MAX/MIN/BEREICH): Standardmodus: 10 mal/s schneller Modus: 50 mal/s (Stößelgeschwindigkeit max. 50 µm/s für Spitzenmessung)
Inch-Metrisch: Metrisch
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
Digitaler Schritt: 0,001 mm/0,01 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 8 mm, 330° drehbar
Bereich: 12,7 mm
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Messkraft: ≤ 1,5 N
Digital/Analog: Digital
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Stiel-⌀: 8 mm
Schutzart: IP42

Lieferumfang:

Inklusive CR2032 Batterie, Herstellerprüfzertifikat. Messuhr Nr. L40010 14379, Sender Nr. 498894 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. L40950 1, Montageplatte L40700 586.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb