Comparateur numérique, appareils de mesure de trous de perçage ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, comparateur numérique à dos plat, kit avec émetteur U-WAVE Bluetooth®, unité de raccordement et plaque de montage, Type: SET

Réf.: 404177 SET
Remise
924,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Référence fabricant ID-C112GXB2
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 12,7 mm
Force de mesure max. 1,5 N
Répétabilité 2 µm
Erreur admissible 0,003 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Certificat d’étalonnage oui
Erreur de réversibilité fu 2 µm
Sommaire kit/assortiment
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 404177 SET
Réf. fabricant 543-310B-10-BT
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un comparateur, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Description:

Ce comparateur a été spécialement conçu pour les vérificateurs d’alésage et offre les avantages suivants: La valeur minimale du diamètre d’alésage est conservée Affichage analogique à barres (commutable sur 12 échelles différentes) • Calcul de tolérance GO/NG Mode “FAST” sélectionnable pour déterminer les valeurs maximales; cycle d’acquisition 20 ms ou 50 valeurs mesurées/s Réglage aisé à l’aide de menus sur l’affichage Avec un PC et une interface USB en option, il est possible de paramétrer le comparateur avec un programme spécial.

Caractéristique(s):

  • Alarme: Basse tension, erreur de réglage, erreur de capteur, erreur de dépassement, etc.
  • Ancien code article: 543-310B
  • Plage de mesure analogique commutable: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 8 mm, orientable à 330°
  • Durée de vie de la pile : Mode standard: env. 1 an
    Mode rapide: env. 4,5 mois
  • DATA/HOLD: Oui
  • Sortie de données Digimatic: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Graduation numérique: Codeur linéaire absolu avec capacité électrostatique
  • Alimentation électrique: 1x pile CR2032
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • Calcul GO/+/-NG: Oui
  • Valeur limite de l’écart de mesure, E MPE (plage de mesure totale): 0 003 mm
  • H MPE (hystérésis): 0,002 mm
  • Vitesse de réaction max.: Illimitée
  • Plage de mesure: 12,7
  • Touche de mesure: Bille en carbure, filetage: M2,5x0,45
  • Fréquence de mesure (MAX/MIN/RANGE): Mode standard: Mode rapide
    10 fois/s: 50 fois/s, (vitesse max. de la touche de mesure 50 µm/s pour la mesure maximale)
  • Force de mesure:
  • Force de mesure MPL: ≤1,5 N
  • Valeur de maintien min.: Oui
  • Modèle : ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Oui
  • PRESET 3 x: Oui
  • R MPE (précision de répétabilité): 0,002 mm
  • ∅ tige: 8 mm
  • Mode de mesure rapide: Oui
  • Indice de protection: IP42
  • Type : DIN EN ISO
  • Incrément numérique: 0,001 mm/0,01 mm
  • Pouces/métriques: Métrique

Vitesse de réaction max.: Illimitée
Fréquence de mesure (MAX/MIN/PLAGE): Mode standard: Mode rapide (10 fois/s): 50 fois/s (vitesse du palpeur max. 50 µm/s pour la mesure maximale)
Pouce-métrique: Métrique
Erreur max. admissible
E MPE (plage totale): 0,003 mm
Pas numérique: 0,001 mm/0,01 mm
Affichage: LCD, hauteur des caractères 8 mm, orientable à 330°
Plage: 12,7 mm
R MPE (reproductibilité): 0,002 mm
Force de mesure: ≤ 1,5 N
Numérique/analogique: Numérique
Règle: Codeur linéaire absolu capacitif électrostatique
⌀ manche: 8 mm
Indice de protection: IP42

Livraison:

Avec pile CR2032, certificat d’essai du fabricant. Comparateur L40010 14379, émetteur 498894 BUZZ, unité de raccordement L40950 1, plaque de montage L40700 586.