Scaletta senza traversa 8 gradini

Codice art.: 40308
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero traverse 0
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Numero di componenti della scala 1
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 8
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 3,3 m
Agganciabile si
Superficie gradino Zigrinatura
Traverse sì
Sporgenza 0,75 m
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,15 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40308
EAN / GTIN 4031405403086
Codice del produttore 040308
Numero-L L90110 440
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Zona di presa ERGO-Pad®
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Larghezza filo: 420 mm (senza guida trasversale)
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Carico massimo: 150 kg
  • Nota: Le scale di altezza superiore a 3,0 m possono essere utilizzate senza guida trasversale solo se utilizzate esclusivamente per la loro destinazione (ad esempio, installate in modo permanente, agganciate, fissate con una cintura)

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3300 mm
  • Sovratesta: 750 mm
  • Larghezza esterna: 420 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 2150 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 8 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì