Scară cu trepte fără bară transversală 8 trepte

Cod articol.: 40308
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de traverse transversale 0
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 1
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 8
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 235 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Înălţime de lucru cca. 3,3 m
Suspendabil da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse da
Cursă maximă 0,75 m
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,15 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 40308
EAN / GTIN 4031405403086
Număr producător 040308
L-Număr L90110 440
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de scară din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • ERGO-Pad® Grip zone
  • Spațiere pași: 235 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3300 mm
  • Deasupra capului: 750 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 2150 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
  • Număr de trepte/trepte: 8 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da