{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet příčných traverz | 0 | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,42 m | |
| Počet vodicích dílů | 1 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 8 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 3,3 m | |
| Lze zavěsit | ano | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Traverzy | ano | |
| Vyložení | 0,75 m | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Žebřík délka | 2,15 m | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 40308 | |
| EAN / GTIN | 4031405403086 | |
| Číslo výrobce | 040308 | |
| L-číslo | L90110 440 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |