• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Modulo Millimar N 1702, Modello: N1702M

Codice art.: 402753 N1702M
Sconto
972,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 402753 N1702M
EAN / GTIN 2050002079519
Codice del produttore 5331125
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Modulo per tastatori induttivi Millimar N 1702 M-HR
  • Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di collegamento efficienti per la valutazione dei sensori di misura (induttivi)
  • Elevata risoluzione del segnale di misura (0,01 µm)
  • Richiesta sincrona dei dati da diversi tastatori collegati
  • Collegamento dei moduli N 1700 mediante interfaccia USB al software di analisi e configurazione intelligente e universale Millimar Cockpit
  • Collegamento di tutti i tipi di tastatori che garantiscono la compatibilità tramite lo stesso modulo
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per risolvere le operazioni di misurazione specifiche dei clienti
  • Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)

Proprietà:

Tipo di prodotto: N 1702 M-HR
Risoluzione in µm: 0,01
Campo di misura dei tastatori induttivi: ± 200
Ingressi tastatore: 2
Compatibilità: Mahr, Mahr 1340, semiponte Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Configurazione: software Millimar Cockpit
Unità di trasmissione dati: 4189 Hz
Limite d’errore: 0,3 % (min. 0,04 μm)
Interfaccia dati: RS-485
Alimentazione: + 5 V del bus N 1700
Consumo: 115 mA
Grado di protezione IP: IP 42
Temperatura di esercizio MIN: 10 °C
Temperatura di esercizio MAX: 35 °C
Temperatura di esercizio da: 0 °C
Temperatura operativa: fino a 40 °C
Coefficiente di temperatura: 0,02 µm/°C
Peso del prodotto: 0,27 kg

Uso:

Combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per risolvere le operazioni di misurazione specifiche dei clienti.