Módulo Millimar N 1702, Tipo: N1702M

Número de artículo: 402753 N1702M
Descuento
991,44 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 dic 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Interfaz de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 402753 N1702M
EAN / GTIN 2050002079519
Número del fabricante 5331125
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1702 M-HR
  • Módulos de bus combinables de forma flexible RD-485
  • Módulos de conexión de alta potencia para la evaluación de sensores de medición (inductivos)
  • Alta resolución de la señal de medición, 0,01 µm
  • Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
  • Conexión de los módulos N 1700 al software de evaluación y configuración Millimar Cockpit, inteligente y de uso universal, mediante puerto USB
  • Conexión de todos los tipos de palpadores de medición con una compatibilidad a través del mismo módulo
  • Combinación de productos flexible y modular para solucionar tareas de medición específicas del cliente
  • Máx. velocidad de datos teórica de 4189 valores/s (dependiendo del número de canales conectados)

Característica:

Tipo de producto: N 1702 M-HR
Incremento numérico µm: 0,01
Capacidad de medición del palpador inductivo: ± 200
Entradas del palpador: 2
Compatibilidad: Mahr, Mahr 1340, semipuente Mahr, LVDT Mahr, VLDT Mahr
Configuración: Software Millimar Cockpit
Velocidad de transmisión de datos: 4189 Hz
Margen de error: 0,3 % (mín. 0,04 μm)
Interfaz de datos: RS-485
Suministro de energía: +5 V del bus N 1700
Consumo de corriente: 115 mA
Clase de protección IP: IP 42
Temperatura de funcionamiento MÍN.: 10 °C
Temperatura de funcionamiento MÁX.: 35 °C
Temperatura de funcionamiento desde: 0 °C
Temperatura de funcionamiento hasta 40 °C
Coeficiente de temperatura: 0,02 µm/°C
Peso del producto: 0,27 kg

Aplicación:

Combinación inteligente y flexible de módulos de medición y software para resolver tareas de medición específicas del cliente.