• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PFERD TOOLS Spugna abrasiva resistente all’acqua set 69x98x26 mm A60, A100, A180 quattro lati per applicazioni universali

Codice art.: 4007220598269
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4007220598269
EAN / GTIN 4007220598269
Codice del produttore 44698010
Numero-L L51700 101413
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le spugne abrasive sono adatte per la levigatura manuale di superfici piane e irregolari.
  • Sono ideali per la lavorazione di legno, vernice e metallo, nella costruzione di muri a secco e per tutti i tipi di piccoli pezzi.
  • Il set di tre pezzi consente di passare dalla levigatura grossolana a quella fine.

Proprietà:

  • Larghezza metrica: 98 mm
  • Abrasivo: ossido di alluminio A
  • Lunghezza metrica: 69 mm
  • Altezza: 26 mm

Vantaggi:

  • Buona adesione della grana al materiale di supporto.
  • Lavabile e quindi riutilizzabile.
  • Buone prestazioni di levigatura.