PFERD TOOLS vízálló csiszolószivacs készlet 69x98x26 mm A60, A100, A180 négyoldalas univerzális alkalmazáshoz

Cikkszám: 4007220598269
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220598269
EAN / GTIN 4007220598269
Gyártó száma 44698010
L-szám L51700 101413
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A csiszolószivacsok lapos és szabálytalan felületek kézi csiszolására alkalmasak.
  • Ideálisak fa, lakk és fémmegmunkálás, gipszkartonozás és mindenféle kis munkadarabhoz.
  • A háromrészes készlet lehetővé teszi az alkalmazás durva és finom csiszolás.

Jellemző:

  • szélesség metrikus: 98 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Hossz metrikus: 69 mm
  • Magasság: 26 mm

Előny:

  • Jó szemcsés tapadás a hordozó anyaghoz.
  • Mosható és ezért újra felhasználható.
  • Jó csiszolási teljesítmény.